曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-103R001

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-103R001 - NORCOMP
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.73mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.73×12.44×12.44mm●動作温度 Max: +100℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182367172-E09-103R001
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする