曜日別特売

Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 24 → 18 170

Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ  20 オス 圧着 金めっき 24 → 18 170 - NORCOMP
仕様●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 → 18●結線方法: 圧着●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170●Norcomp 170 シリーズオス D-Sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっきに黄銅素材の MAD E です。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ: 24 → 28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180845170-101-170L001
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする