NORGREN
Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ
仕様
●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02181265
10K510618
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください