Murata エレクトロニックサウンダ 70dB スルーホール
- 仕様
- ●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 25V dc●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 17mm●高さ: 8.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●静電容量: 34nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









