MURATA(村田製作所)
Murata エレクトロニックサウンダ 70dB スルーホール
PKM17EPP-2002-B0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
02184537
品番
PKM17EPP-2002-B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 25V dc●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 17mm●高さ: 8.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●静電容量: 34nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
RoHS指令(10物質対応)
対応