Murata サーミスタ PTC, 33Ω

Murata サーミスタ PTC, 33Ω - MURATA(村田製作所)
仕様●シリーズ: PRF18●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 33Ω●許容差: ±20%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -10℃●POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORR PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183645PRG18BB330MB1RB
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする