曜日別特売

Murata サーミスタ PTC, 470Ω

Murata サーミスタ PTC, 470Ω - MURATA(村田製作所)
仕様
●シリーズ: PRF●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 470Ω●許容差: ±50%●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●動作温度 Max: +100℃●0603 PRFシリーズ過熱検出. ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出. 優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181737PRF21BE471QB5RA
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする