- 仕様
- ●シリーズ: PRF●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 470Ω●許容差: ±50%●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●動作温度 Max: +100℃●0603 PRFシリーズ過熱検出. ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出. 優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応