MURATA(村田製作所)
Murata 圧電ブザー 75dB スルーホール
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 75dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 8.2mm●寸法: 22×8.2mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179856
PKM22EPPH4002-B0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください