曜日別特売

Murata サーミスタ NTC, 22kΩ

Murata サーミスタ NTC, 22kΩ - MURATA(村田製作所)
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179960NCP18XW223J03RB
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする