曜日別特売

Ohmite ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

Ohmite ポテンショメーター, 5kΩ, 2W - ARCOL(OHMITE)
仕様●ポテンショメータタイプ: ロータリ●最大抵抗: 5kΩ●ギャング数: 1●回転数: 1●定格電力: 2W●電気テーパー: リニア●エレメント材料: カーボン●実装タイプ: パネルマウント●終端スタイル: はんだラグ●シャフト長さ: 50.8mm●軸径: 6.35 mm●アクチュエータタイプ: リニアシャフト%●CU成形組成ポテンショメータ. Ohmite CUシリーズの成形組成ポテンショメータには、軍事機器や産業機器用途、そして便利な抵抗制御デバイスが必要とされる機器用の様々な抵抗範囲のモデルが揃っています。. 特長と利点:. 低ノイズ 滑らかな動作 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179470CU5021E
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする