Ohmite シリコンセラミック、巻線型 抵抗器 1W 600Ω ±1%, 41F600E
- 仕様
- ●抵抗: 600Ω●定格電力: 1W●許容差: ±1%●テクノロジー: シリコンセラミック、巻線型●シリーズ: 40●温度係数: ±20ppm/℃●40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズ抵抗器は、経済的なシリコンセラミック製のコンフォーマルコーティングが施された抵抗器です。 これらの全溶接抵抗器は、低い温度係数と耐熱衝撃性を備えているので、幅広い電気用途と電子用途に適しています。. 経済的 商業、産業、及び通信機器向けに設計 高温下でも安定 総溶接構造 RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









