- 仕様
- ●抵抗: 600Ω●定格電力: 1W●許容差: ±1%●テクノロジー: シリコンセラミック、巻線型●シリーズ: 40●温度係数: ±20ppm/℃●40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズ抵抗器は、経済的なシリコンセラミック製のコンフォーマルコーティングが施された抵抗器です。 これらの全溶接抵抗器は、低い温度係数と耐熱衝撃性を備えているので、幅広い電気用途と電子用途に適しています。. 経済的 商業、産業、及び通信機器向けに設計 高温下でも安定 総溶接構造 RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応