曜日別特売

Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±1%

Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±1% - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗: 25Ω●定格電力: 50W●シリーズ: 850●パッケージ/ケース: アルミハウジング●許容差: ±1%●テクノロジー: 巻線●終端スタイル: アキシャル、はんだ●動作温度 Min: +25℃●動作温度 Max: +275℃●最小温度係数: -20ppm/℃●最大温度係数: +20ppm/℃●寸法: 72.5×28×14.8mm●全高: 14.8mm●Ohmite 89シリーズアルミケースアキシャル端子巻線型抵抗器. Ohmite 89シリーズの高性能なアルミハウジング型アキシャル端子抵抗器です。 これらの成形構造のアルミハウジング型の抵抗器は、標準のアキシャル抵抗器よりも高い定格電力を用意しており、振動、衝撃、過酷な環境条件に耐えるように設計されています。 89シリーズMetal-MiteR抵抗器は、アルミハウジング型で、操作中に高い信頼性を維持し、シャーシ表面への確実な取り付けを保証します。 金属ハウジングもヒートシンク機能を発揮します。. 特長と利点:. 高い安定性 サイズの割りに高い出力 金属ハウジングを使用すれば、シャーシ取り付けが可能で、ヒートシンク機能を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184641850F25RE
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする