OKW
OKW エンクロージャーアクセサリ フロントパネル アルミニウム 200mm A91
仕様
●タイプ: フロントパネル●併用可能製品: SHEL用フロントパネル●奥行: 200mm●材質: アルミニウム●シリーズ: A91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183618
A9184001
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください