曜日別特売

Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW

Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW - OPTEK
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183889OP240A
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする