曜日別特売

Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625

Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625 - OPTEK
仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180791OPB625
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする