曜日別特売

Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ

Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ - OPTEK
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180940OPB815WZ
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする