Optek フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 3ピン OP802WSL
- 仕様
- ●検出スペクトル: 赤外線●標準降下時間: 7μs●標準上昇時間: 7μs●チャンネル数: 1●最大光電流: 3000μA●最大暗電流: 100nA●極性: NPN●ピン数: 3●実装タイプ: スルーホール実装●パッケージタイプ: TO-18●寸法: 5.84×5.84×5.13mm●コレクター電流: 50mA●長さ: 5.84mm●OP800WSL、OP801WSL、OP802WSLシリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc.のこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリは、ハーメチックシールドのデバイスです。標準のTO-18メタルCANパッケージに収められていて、高い許容損失により過酷な環境で使用するのに適しています。. OP800WSL、OP801WSL、OP802WSLフォトトランジスタの特長: TO-18メタル缶パッケージ ハーメチックシールド スルーホール取り付け 広い受光角 さまざまな感度範囲 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









