曜日別特売
OP802WSL Optek フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 3ピン OP802WSL OPTEK 02183871

Optek フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 3ピン OP802WSLOP802WSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02183871
品番
OP802WSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●検出スペクトル: 赤外線●標準降下時間: 7μs●標準上昇時間: 7μs●チャンネル数: 1●最大光電流: 3000μA●最大暗電流: 100nA●極性: NPN●ピン数: 3●実装タイプ: スルーホール実装●パッケージタイプ: TO-18●寸法: 5.84×5.84×5.13mm●コレクター電流: 50mA●長さ: 5.84mm●OP800WSL、OP801WSL、OP802WSLシリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc.のこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリは、ハーメチックシールドのデバイスです。標準のTO-18メタルCANパッケージに収められていて、高い許容損失により過酷な環境で使用するのに適しています。. OP800WSL、OP801WSL、OP802WSLフォトトランジスタの特長: TO-18メタル缶パッケージ ハーメチックシールド スルーホール取り付け 広い受光角 さまざまな感度範囲 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする