OPTEK
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm
仕様
●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179707
OPB608A
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください