Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C

Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C - OPTEK
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183846OPI1264C
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする