- 仕様
- ●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: スルーホール実装●パッケージタイプ: ピン●ピン数: 4●寸法: 25.4×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 25.4mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 5.08mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB854℃●OPB859 / 860 / 870 / 880 / 890シリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のスロット型光学センサを使用すれば、標準の製品ラインから顧客向けのデバイスを作成できます。 各種のスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔又はワイヤを選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB859、OPB860、OPB870、OPB880、及びOPB890は、フォトトランジスタセンサを使用しています。 スロット型光学スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光学スイッチの特長: 基板実装: OPB859、OPB860、OPB870 ワイヤ接続: OPB880、OPB890 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成
- 内容量
- 1袋(10個)