曜日別特売
OPB854A3 Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:5.08mm, 4-Pin OPB854A3 OPTEK 02179348

Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:5.08mm, 4-Pin OPB854A3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02179348
品番
OPB854A3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
仕様
●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: スルーホール実装●パッケージタイプ: ピン●ピン数: 4●寸法: 25.4×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 25.4mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 5.08mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB854℃●OPB859 / 860 / 870 / 880 / 890シリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のスロット型光学センサを使用すれば、標準の製品ラインから顧客向けのデバイスを作成できます。 各種のスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔又はワイヤを選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB859、OPB860、OPB870、OPB880、及びOPB890は、フォトトランジスタセンサを使用しています。 スロット型光学スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光学スイッチの特長: 基板実装: OPB859、OPB860、OPB870 ワイヤ接続: OPB880、OPB890 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする