Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120

Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120 - POMONA
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021801612249-C-120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする