POMONA
Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2
仕様
●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179786
72922-2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください