POMONA
Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0
仕様
●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02181439
4723-0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください