Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m

Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m - POMONA
仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021818255673B
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする