POMONA
Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0
仕様
●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180660
2269-0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください