POMONA
Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0
仕様
●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179969
4898-0
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください