POMONA
Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36
仕様
●色: グレー●オス/メス: オス●定格電圧: 300V●タイプ: テストコネクタ●Pomona Banana / ダブルバナナプラグケーブルアセンブリは 36 インチです。電源やテスト装置をブレッドボードに接続するのに最適です。ダブルバナナプラグは Pomona モデル 22695233 および 4243 に合致します Pomona モデル番号 1581285449003760 に対応するシングルバナナプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180897
1368-A-36
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください