曜日別特売

Pomona バインディングポスト, 黒

Pomona バインディングポスト, 黒 - POMONA
仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021818954995-0
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする