曜日別特売

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-40PC-1-RL-C

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-40PC-1-RL-C - Murata Power Solutions
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●DMS-40PC - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40PCには、ベゼルと色フィルタが内蔵されています。 このミニチュア、エポキシ密閉型パッケージに収納された各メータには、精密リファレンス回路、高解像度、高分解能、自動ゼロ設定付き、出荷時較正済みのA/Dコンバータ及び大型13.2 mmの読みやすいLEDディスプレイが搭載されています。 防湿性及び耐振性のあるパッケージは非常に頑丈で、過酷な環境と幅広い温度範囲に適しています。. 4.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型13.2 mmの赤色LEDディスプレイ 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V電源(175 mW) 高精度、自動ゼロ設定、出荷時較正済みA/Dコンバータ 表示保持及びテスト機能 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 55×23×14 mmのミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184379DMS-40PC-1-RL-C
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする