仕様●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22mm●幅: 34mm●奥行き: 17.45mm●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●密閉型サブミニチュア 9.4 mm 3.5 桁. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型 12 ピン DIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法 : H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き :17.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個