仕様●最大順方向電圧: 1.8V●最大入力電流: 30 mA●絶縁電圧: 20 kV dc / Vrms●ピン数: 4●実装タイプ: スルーホール実装●OPI1268Sシリーズ高電圧アイソレータ. OPI1268S高電圧光アイソレータは、高速データ伝送の可能なデジタル出力を備えています。 OPI1268Sは、光ICに光学的に結合されたIR LED (850 nm)で構成されています。 このデバイスは、入力回路と出力回路の間でDC電圧とAC電圧を絶縁分離します。 OPI1268Sに最適な用途: 輸送システム、基板の電源システム、ハイブリッド車両、医療システム、制御システムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)