Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14

Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14 - NOVA
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180170CBR-14
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする