Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02

Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02 - NOVA
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-02●個数: 1110●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 0.33W●ラボキット、アキシャル CCR-02. Nova Elektronik の CCR-02 はカーボン皮膜抵抗器キットです。1110 個の抵抗器が搭載されており、 10 Ω → 1 M Ω の 48 種類の抵抗値に対応しています。Yageo の CFR25 抵抗器(又はその他の適切な代替品)で構成されています。Yageo CFR シリーズは、均質な純炭素皮膜でコーティングされた高品位セラミックロッドで構成されています。らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電気銅リード線をエンドキャップに溶接します. 炭素皮膜抵抗器は、通常、高温の用途で使用されます。 GET高電圧に対応するだけでなく、パルス用途でも使用でき、医療、電源、計測器などの市場でも使用されています。. 特長及び利点. 抵抗範囲: 10 Ω ~ 1 M Ω. ワット数: 0.33 W. 許容差: ±5 %内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182437CCR-02
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする