Nova コンデンサキット PET

Nova コンデンサキット PET - NOVA
仕様●キット内容物: PET●個数: 405●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: ポリエステル●最大静電容量: 0.47μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 0.47μF●最小静電容量: 1nF●キット CCC-21. Nova のこのサンプルキットには、 405 個のスルーホールポリエステルフィルムコンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 容量許容差: 10% タイプ / メイク: CBB/Xiamen または代替品 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16/10 : 16 個 / 合計 405 個. CCC-21 サンプルキットの内容: 100 V dc 用のポリエステルフィルムコンデンサです内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183338CCC-21
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする