NOVA
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12
仕様
●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183575
SBR-12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください