Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±1% CBR-11

Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±1% CBR-11 - NOVA
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-11●個数: 1850●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.4W●リング Binder は別売り. 400mW CBR-11 シリーズ、アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 48 点の値で 1850 個が付属しています。 CBR-11 シリーズの 400 mW 抵抗器はアキシャル実装品で、透明な区画化されたパッケージに収納されています。. 特長と利点:. パッケージ: MBA 0204-50 ( O 1.6 ' 3.6 mm ) 範囲: 10 Ω ~ 1M Ω ( E6/E12 ) 負荷容量: 0.4 W ( +70 ° C 時) 許容差: ± 1% 温度係数: ± 50 ppm/ ° C タイプ / メイク Vishay BCcomponents BEYSCH内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182936CBR-11
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする