NOVA
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-04
仕様
●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 KΩ → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-04●個数: 2340●抵抗値許容差: ±5%●リング Binder は別売り. ラボキットアキシャル CCR-04. Nova Elektronic のこのカーボンフィルム抵抗器キットには、幅広い値の 1100 個が含まれています。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179838
CCR-04
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください