曜日別特売

Murata MLCC 220μF 6.3V dc 1206 (3216M) GRM31CR60J227ME11L

Murata MLCC 220μF 6.3V dc 1206 (3216M) GRM31CR60J227ME11L - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 220μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184711GRM31CR60J227ME11L
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする