- 仕様
- ●静電容量: 220μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー