MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01L
仕様
●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GA3●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179531
GA343DR7GD472KW01L
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください