曜日別特売

Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D

Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184677GRM1885C1H102JA01D
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする