MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 470nF 25V dc 0603 GRM188R71E474KA12D
仕様
●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183898
GRM188R71E474KA12D
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください