MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 470nF 25V dc 0603 GRM188R71E474KA12D
GRM188R71E474KA12D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02183898
品番
GRM188R71E474KA12D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応