曜日別特売

Murata MLCC 22nF 16V dc 0402 GRM155R71C223KA01D

Murata MLCC 22nF 16V dc 0402 GRM155R71C223KA01D - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 22nF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182419GRM155R71C223KA01D
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする