MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 22nF 16V dc 0402 GRM155R71C223KA01D
GRM155R71C223KA01D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02182419
品番
GRM155R71C223KA01D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 22nF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応