曜日別特売

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 7.5A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B104C

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 7.5A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B104C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 7.5A●パッケージ/ケース: 2720●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●シールド: なし●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 25mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 4.98MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0218215760B104C
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする